Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000.
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dengan minimum pembelian Rp400.000. Lihat selengkapnya
Sebagian besar mesin jahit karung portabel menggunakan jahitan rantai benang tunggal (Tipe 101). Keunggulan utama jahitan ini adalah kemudahannya untuk dibuka kembali; cukup dengan menarik ujung benang yang benar, seluruh jahitan akan terlepas. Ini sangat praktis bagi pengguna akhir. Model heavy-duty atau stasioner terkadang menggunakan jahitan benang ganda (two-thread stitch) yang memberikan keamanan lebih tinggi dan tidak mudah terlepas, namun proses membukanya lebih sulit.
Pasang Benang: Masukkan gulungan benang ke dudukannya dan ikuti alur benang sesuai diagram pada mesin hingga masuk ke lubang jarum.
Posisikan Mesin: Pegang mesin dengan satu tangan dan ratakan ujung karung yang akan dijahit.
Mulai Menjahit: Letakkan mesin di tepi karung, lalu tekan pelatuk atau tombol untuk memulai proses jahit.
Arahkan Mesin: Gerakkan mesin secara lurus dan konsisten di sepanjang mulut karung. Mesin akan menarik material secara otomatis.
Potong Benang: Setelah jahitan selesai, sebagian besar mesin dilengkapi pemotong benang otomatis. Cukup arahkan rantai benang ke slot pemotong untuk memutuskannya.
| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
| TORA Mesin Jahit Nirkabel TR CPS 3621 210W 1set | - Speed (RPM): 12900 - Battery Capacity (V/Ah): 36/2.6 - Accessories: Cable Charger - Dimensions (cm): 27x29x20.5 |
2,399,000 |
| Mesin HL Mesin Jahit Karung UOTM0004 HL Premier 9-500 1unit | - Rated Input Power (W): 190 - Rated Voltage (V/Hz): 220/50-60 - No-Load Speed (RPM): 12000 |
729,000 |
Mesin Bertenaga Listrik (AC Corded): Model ini terhubung langsung ke sumber listrik melalui kabel. Memberikan daya yang konstan dan ideal untuk penggunaan stasioner di lini pengemasan dengan volume produksi tinggi.
Mesin Bertenaga Baterai (DC Cordless): Model nirkabel ini menawarkan mobilitas superior, ditenagai oleh baterai Lithium-ion yang dapat diisi ulang. Sangat cocok untuk pekerjaan di area gudang yang luas, di lapangan, atau di lokasi tanpa akses mudah ke stopkontak.
Jahitan Rantai Benang Tunggal (Single-Thread Chain Stitch): Ini adalah jenis jahitan paling umum (ISO 101) untuk model portabel. Keunggulannya adalah kecepatan dan kemudahan untuk membuka kembali segel karung tanpa merusak kemasan.
Jahitan Benang Ganda (Two-Thread Stitch): Umumnya ditemukan pada mesin yang lebih besar atau stasioner. Jahitan ini memberikan keamanan segel yang lebih tinggi dan tidak mudah terlepas, cocok untuk material yang sangat berat atau pengiriman jarak jauh.
Untuk lini produksi yang menyegel ratusan atau ribuan karung per hari, mesin bertenaga listrik dengan kecepatan jahit (RPM) tinggi adalah pilihan yang logis. Untuk volume lebih rendah atau kebutuhan sporadis, model portabel sudah lebih dari cukup.
Pertimbangkan jenis dan ketebalan material karung. Karung goni (jute), karung kertas berlapis (multi-wall paper sack), atau karung polipropilena tebal memerlukan mesin dengan motor yang lebih kuat dan sistem penusukan jarum yang andal.
Tanyakan pada diri sendiri, apakah pekerjaan dilakukan di satu titik stasioner atau berpindah-pindah? Untuk pekerjaan di dermaga, gudang besar, atau area pertanian, model bertenaga baterai memberikan efisiensi yang tidak tertandingi karena tidak adanya hambatan kabel.
Periksa fitur seperti pelumasan otomatis, bodi aluminium untuk bobot lebih ringan, atau desain pegangan yang ergonomis untuk mengurangi kelelahan operator.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami